Sechskant-Hutmutter hohe Form
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 1
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587, Stahl 6, blank

  • Normen: DIN 1587
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 6
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Hoch
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
035816
Ohne Freistich M16 28 mm SW24
50 St.
035812
Ohne Freistich M12 22 mm SW19
250 St.
035820
Ohne Freistich M20 34 mm SW30
50 St.
035810
Ohne Freistich M10 18 mm SW17
250 St.
035824
M24 42 mm SW36
15 St.
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
Ausführung ohne Freistich