Spannschloss mit Haken und Öse
Spannschloss mit Haken und Öse - 1
Spannschloss mit Haken und Öse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannschloss mit Haken und Öse

DIN 1480 mit Haken und Ösen, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Offen
  • Ausführung: Mit Haken und Ösen

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Ringinnendurc... Spannschlossm... Innendurchmesser Haken Anzahl VE
Preis/VE
05210324
M24 225 mm
10 St.
05210310
M10 14 mm 125 mm 13,5 mm
1 St.
05210316
M16 22 mm 170 mm 20 mm
1 St.
05210312
M12 16 mm 125 mm 15,5 mm
1 St.
0521038
M8 10 mm 110 mm 11 mm
05210320
M20 24 mm 200 mm 22 mm
1 St.
0521036
M6 10 mm 110 mm 9,5 mm