Passkerbstift
Passkerbstift - 1
Passkerbstift - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Passkerbstift

DIN 1471, Edelstahl A1 blank

  • Normen: ISO 8744, DIN 1471
  • Werkstoff: Edelstahl A1
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Produktgewicht (per Stück) Normen Anzahl VE
Preis/VE
026715 30
5 mm 30 mm 4,720 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026715 40
5 mm 40 mm 6,199 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026716 16
6 mm 16 mm 3,733 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026716 30
6 mm 30 mm 6,800 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026716 25
6 mm 25 mm 5,670 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026716 40
6 mm 40 mm 9,062 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026716 35
6 mm 35 mm 7,550 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026718 20
8 mm 20 mm 8,310 g ISO 8744, DIN 1471
100 St.
026718 25
8 mm 25 mm 10,200 g ISO 8744, DIN 1471
100 St.
026718 45
8 mm 45 mm 18,049 g ISO 8744, DIN 1471
100 St.
026718 35
8 mm 35 mm 14,200 g ISO 8744, DIN 1471
50 St.
026718 60
8 mm 60 mm 24 g ISO 8744, DIN 1471
100 St.
026712 10
2 mm 10 mm 0,250 g ISO 8744, DIN 1471
1000 St.
026712 6
2 mm 6 mm 0,143 g ISO 8744, DIN 1471
1000 St.
026712 8
2 mm 8 mm 0,204 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026713 10
3 mm 10 mm 0,576 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026713 12
3 mm 12 mm 0,698 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026713 16
3 mm 16 mm 0,901 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026714 16
4 mm 16 mm 1,600 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026714 20
4 mm 20 mm 2 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026714 30
4 mm 30 mm 3,020 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026714 40
4 mm 40 mm 3,960 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026715 12
5 mm 12 mm 1,927 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026715 10
5 mm 10 mm 1,659 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026715 25
5 mm 25 mm 3,900 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026713 25
3 mm 25 mm 1,400 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026714 10
4 mm 10 mm 1,029 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026715 20
5 mm 20 mm 3,440 g ISO 8744, DIN 1471
200 St.
026713 20
3 mm 20 mm 1,100 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.
026713 6
3 mm 6 mm 0,346 g ISO 8744, DIN 1471
500 St.