Scheibe für Bolzen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe für Bolzen

DIN 1440, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

  • Normen: DIN 1440
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Normen Anzahl VE
Preis/VE
0496500005
5 mm 10 mm 0,8 mm DIN 1440
1000 St.
0496500075
75 mm 100 mm 10 mm DIN 1440
15 St.
0496500080
80 mm 110 mm 12 mm DIN 1440
15 St.
0496500018
18 mm 30 mm 4 mm DIN 1440
100 St.
0496500065
65 mm 90 mm 9 mm DIN 1440
25 St.
0496500012
12 mm 25 mm 3 mm DIN 1440
200 St.
0496500027
27 mm 40 mm 5 mm DIN 1440
100 St.
0496500022
22 mm 34 mm 4 mm DIN 1440
100 St.
0496500025
25 mm 40 mm 4 mm DIN 1440
200 St.
0496500007
7 mm 14 mm 1,6 mm DIN 1440
1000 St.
0496500026
26 mm 40 mm 5 mm DIN 1440
100 St.
0496500030
30 mm 45 mm 5 mm DIN 1440
100 St.
0496500045
45 mm 62 mm 7 mm DIN 1440
50 St.
0496500050
50 mm 68 mm 8 mm DIN 1440
50 St.
0496500004
4 mm 8 mm 0,8 mm DIN 1440
2000 St.
0496500016
16 mm 28 mm 3 mm DIN 1440
200 St.
0496500055
55 mm 75 mm 9 mm DIN 1440
25 St.
0496500060
60 mm 80 mm 9 mm DIN 1440
10 St.
0496500070
70 mm 95 mm 10 mm DIN 1440
20 St.
0496500010
10 mm 20 mm 3 mm DIN 1440
1000 St.
0496500040
40 mm 58 mm 6 mm DIN 1440
200 St.
0496500036
36 mm 52 mm 6 mm DIN 1440
50 St.
0496500006
6 mm 12 mm 1,6 mm DIN 1440
2000 St.
0496500035
35 mm 52 mm 6 mm DIN 1440
50 St.
0496500014
14 mm 28 mm 3 mm DIN 1440
200 St.
0496500020
20 mm 32 mm 4 mm DIN 1440
200 St.
0496500028
28 mm 42 mm 5 mm DIN 1440
100 St.
0496500033
33 mm 50 mm 5 mm DIN 1440
50 St.
0496500032
32 mm 50 mm 5 mm DIN 1440
50 St.
0496500090
90 mm 115 mm 12 mm DIN 1440
5 St.
0496500008
8 mm 16 mm 2 mm DIN 1440
1000 St.
0496500003
3 mm 6 mm 0,8 mm DIN 1440
1000 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ