Federring, gewölbt Form A
Federring, gewölbt Form A - 1
Federring, gewölbt Form A - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federring, gewölbt Form A

DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Form: A
  • Normen: DIN 128

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
04418016
M16 16,20 mm 27,40 mm 5,10 mm
250 Stück
0441803
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,3 mm
10000 Stück
0441805
M5 5,1 mm 9,2 mm 1,7 mm
10000 Stück
0441808
M8 8,1 mm 14,8 mm 2,75 mm
1000 Stück
0441806
M6 6,1 mm 11,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
04418010
M10 10,20 mm 18,10 mm 3,15 mm
1000 Stück