Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A

DIN 127, Stahl gelb verzinkt (A3C), Form A

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Form: A
  • Normen: DIN 127

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
04419995
M5 5,1 mm 5,100 mm 3,2 mm
1000 St.
04419996
M6 6,1 mm 6,500 mm 4,2 mm
1000 St.