Flache Scheiben Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheiben Sortiment

1425-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 125 Form A, Stahl 140HV, verzinkt, blau passiviert (A2K) - Scheiben Für Sechskantschrauben und Muttern

  • Normen: DIN 125
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1425 STK
  • Produktgewicht (per Stück): 5,260 kg
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964040700
DIN 125 Stahl Verzinkt 1425 STK
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
Sortiment mit 1.425 Teilen


  • 200 Scheiben Ø 3,2 mm

  • 200 Scheiben Ø 4,3 mm

  • 200 Scheiben Ø 5,3 mm

  • 200 Scheiben Ø 6,4 mm

  • 200 Scheiben Ø 8,4 mm

  • 100 Scheiben Ø 10,5 mm

  • 100 Scheiben Ø 13,0 mm

  • 100 Scheiben Ø 15,0 mm

  • 100 Scheiben Ø 17,0 mm

  • 25 Scheiben Ø 21,0 mm