Scheibe
Scheibe - 1
Scheibe - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe

DIN 125, Stahl 300 HV Zink-Lamelle silber

  • Passend für Schraubengewinde: M5
  • Innendurchmesser: 5,3 mm
  • Außendurchmesser: 10 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Normen: DIN 125
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 300 HV
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: A
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
Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
462840705
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
5000 St.