Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern - 1
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125, Polyamid

  • Form: A
  • Normen: DIN 125
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
04210010
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
100 St.
04210012
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
100 St.
04210016
M16 17 mm 30 mm 3 mm
100 St.
04210024
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 St.
0421003
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
300 St.
0421004
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
300 St.
0421006
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
300 St.
0421005
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
300 St.
0421008
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
300 St.
04210020
M20 21 mm 37 mm 3 mm
100 St.
0421007
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
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
  • Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C