Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheiben / Kotflügelscheiben Sortiment
1.125-teilig im System-Koffer 4.4.1. Scheiben DIN 125 Form A (140 HV), Stahl, blau verzinkt (A2K). Kotflügelscheiben nach Toleranz DIN 522, Stahl, blau verzinkt (A2K).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sortiment mit 1.125 Teilen
- 100 Scheiben D13
- 75 Scheiben D15
- 50 Scheiben D17
- 100 Kotflügelscheiben 8,4 x 25 x 1,25
- 100 Scheiben D10,5
- 100 Kotflügelscheiben 10,5 x 30 x 1,5
- 100 Scheiben D6,4
- 100 Kotflügelscheiben 6,4 x 20 x 1,25
- 100 Scheiben D8,4
- 100 Scheiben D4,3
- 100 Scheiben 5,3
- 100 Kotflügelscheiben 5,3 x 20 x 1,25
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!