Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
D-Anker Holzbauschraube
D-Anker Holzbauschraube - 1
D-Anker Holzbauschraube - 2
D-Anker Holzbauschraube - 3
D-Anker Holzbauschraube - 4
D-Anker Holzbauschraube - 5
D-Anker Holzbauschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

D-Anker Holzbauschraube

Spannungsfreier Abstandsmontage-Anker für die Trockenfirstmontage sowie zum Befestigen von Fensterrahmen, Türzargen oder Unterkonstruktionen.

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert



Zeitersparnis


Kein langwieriges Ausgleichen durch Unterlegen von Distanzklötzen



Im System mit einer AW-Anker-Abdeckkappe


Auch bei einer Schrägmontage bis 20° liegen die Kappen flach am Untergrund an



Schraube hat im Unterteil des Kopfgewindes einen konischen Übergang


Falls die Schraube nicht zentriert durch das Loch geführt wird, zieht die Schraube die Latte trotzdem nicht mit (reibungsloses Eindrehen).

Hinweis

Kombination von D-Anker mit Jamo®-Schraube bei der Montage von Unterkonstruktionen. Der D-Anker hat eine höhere Lastaufnahme und muss nicht mehr nachjustiert werden.