Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sekundenklebstoff Klebfix Easy Pen
Für einfaches und müheloses Arbeiten, ganz bequem mit einer Hand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Easy Pen-Design
- Liegt ergonomisch in der Hand
- Stabilen und sicheren Stand
- Hebel für einfaches und müheloses Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
Cleverer Spezialverschluss
- Problemlose Einhandbedienung
- Präzise Dosierung
- Verkleben der Spitze wird verhindert
Verbindet in Sekunden
- Sofortige Weiterverarbeitung möglich
- Schnelle Reparaturen
- Einfache Konstruktionen ohne zusätzliche Befestigungsmittel möglich
Lösemittel- und silikonfrei
NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151994
NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trikwasser
- Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.
- Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.
- Aufgrund des Dampfdrucks des flüssigen Klebstoffs können langsam härtende Überschüsse um die Klebestelle herum zu einem weißen Niederschlag führen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Isopropanol oder Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen diese Lösungsmittel sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.
NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151994
NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trikwasser
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Sekundenklebstoff zur Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und unter einander.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberflächen auftragen. Sofort die Verbindung durch ausreichend Druck herstellen, um einen vollständigen Kontakt zu gewährleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!