Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sekundenklebstoff Klebfix 2K
Transparenter, spaltfüllender, flexibler 2-Komponenten-Sekundenklebstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Universelle Anwendung
- Sehr gute Haftung auf sehr vielen Untergründen
- Nahezu transparente Verklebung von PMMA
- Hohes Spaltfüllvermögen bei minimalem Schrumpf
- Hohe Anfangshaftung
- Mechanisch bearbeitbar
Extrem hohe Klebkraft
Nach Aushärtung mit bis zu 75 kg / cm² belastbar
Gelförmige Konsistenz
Auch auf senkrechten Flächen und über Kopf einsetzbar
Einfache Handhabung
- 10g-Variante in der praktischen Spritze – keine Pistole erforderlich
- Dünne Mischerspitze garantiert eine punktgenaue Applikation
Beständig gegen Benzin und Diesel
Lösemittel- und silikonfrei
- Nicht geeignet für den Einsatz in reinem Sauerstoff oder stark sauerstoffangereichter Umgebung. Es sollte nicht an stark chlorierten oder stark oxidierenden Substraten eingesetzt werden.
- Keine dauerhafte UV Beständigkeit gewährleistet. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 in 1 | Klebfix 4 in 1 Pinsel- aplikation | Klebfix GEL | Klebfix 2K | ||
Metalle | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Blei | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Edelstahl | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kupfer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stahl/Eisen | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kunststoffe | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Hartschäume | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polycarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyrol | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Styropor | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lackierte Oberflächen | Lackierte Oberflächen | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Holz & Holzwerkstoffe | Holz (MDF, Spanplatten) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorplatten | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Stein & Baustoffe | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bituminöse Untergründe | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gasbeton, Gips, Gipskarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kunststein (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Naturstein (Marmor, Granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Stein | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Zementfaserplatten | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Sonstiges | Emaille | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Glasfaser | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Spiegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porzellan, Keramik, Fliesen | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pappe | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Gewebe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Leder | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Mit Primer 0893 091 5 2. Mit Aktivator 0893 301 20 |
Material | Zeit | Handfestigkeit* | Zugscherfestigkeit nach ISO 4587* |
Kiefernholz | 180 – 210 Sekunden |
Buchenholz | 90 – 120 Sekunden |
ABS | 45 – 75 Sekunden |
Polycarbonat | 60 – 90 Sekunden |
Aluminium A5754 | 90 – 120 Sekunden |
Baustahl | 60 – 90 Sekunden |
Kiefernholz | 180 Sekunden |
Buchenholz | 90-120 Sekunden |
Baustahl/rostfreier Stahl | 60 Sekunden |
Aluminium | 90 Sekunden |
ABS | 45 Sekunden |
Polycarbonat | 60 Sekunden |
PMMA | 60 Sekunden |
Abhängig vom Klebespalt (je kleiner der Spalt desto schneller ist die Aushärtung) | |
Material | Typische Zugscherfestigkeitswerte |
Kiefernholz | 4 - 5 N/mm² |
Buchenholz | 3 - 4 N/mm² |
ABS | 6 - 8 N/mm² |
Polycarbonat | 5 - 7 N/mm² |
Aluminium A5754 | 2 - 3 N/mm² |
Baustahl | 4 - 5 N/mm² |
* Ausgehärtet für 24h bei 22° C |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technisches Datenblatt beachten!
Ideal zum Kleben von Teilen mit unterschiedlichen oder unbekannten Klebespalten (bis 6 mm) oder für Anwendungen bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen. Das hohe Spaltfüllvermögen und eine hohe Anfangshaftung auf den meisten Untergründen machen das System zu einem perfekten Reparaturprodukt. Die gelförmige Konsistenz verhindert ein Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen. Für Verklebungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
0893 093 090: Die Schubstange einschieben und dann die Kappe ab- und einen Mischer (Art.-Nr. 0891 481 000) aufschrauben.
0893 093 091: Das Statikmischrohr (Art.-Nr. 0891 481 001) wird auf die Doppelkartusche aufgesteckt und diese in die Pistole (Art.-Nr. 0891 893 486) eingelegt. Wichtig ist, dass der Stempel 4:1 verwendet wird!
Die ersten 1 bis 2 cm des gemischten Klebstoffs sollten nicht verwendet werden.
Anschließend den Klebstoff sofort auf einen der beiden Fügepartner auftragen und innerhalb von 1 Minute zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!