Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung
Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Leichteste und kompakteste Crimpzange ihrer Bauart
- Geringe Griffspannweite - ideal auch für kleine Hände
- Einfache Handhabung auch auf engstem Raum
Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt
Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Anti-Rutsch-Einlage im Griff
Optimierte Anwendung in Verbindung mit einer Arbeitsfläche
Grifföffnung zur Befestigung von Sicherheitsbändern
Made in Sweden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!