Crimpkabelschuh Stiftform
Crimpkabelschuh Stiftform - 1
Crimpkabelschuh Stiftform - 2
Crimpkabelschuh Stiftform - 3
Crimpkabelschuh Stiftform - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Stiftform

Polyamid-isoliert

  • Nennspannung max.: 600 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich max.: 105 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: Nylon
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Stiftlänge Länge Anzahl VE
Preis/VE
096740205
0,5-1 mm² Rot 10,5 mm 23,5 mm
096740215
1,5-2,5 mm² Blau 11 mm 24 mm
096740240
4-6 mm² Gelb 13 mm 25,5 mm
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
Aufgeweitete Isolierhülse


Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.



"Easy Entry"–Einführung


Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter



Hochwertiges Polyamid


Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Stiftform nach DIN 46231