Crimpkabelschuh Ringform

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Ringform

Polyamid-isoliert

  • Nennspannung max.: 600 V
  • Temperatureinsatzbereich max.: 105 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: Nylon
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 43 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Flanschloch Länge Anzahl VE
Preis/VE
0967400005
Rot M5 24,5 mm
100 St.
0967400006
Rot M6 25,5 mm
100 St.
0967400051
0,5-1 mm² Rot M3,5 20 mm
100 St.
0967400055
0,5-1 mm² Rot M5 24 mm
0967400054
0,5-1 mm² Rot M4 22 mm
0967400058
0,5-1 mm² Rot M8 20,6 mm
0967400056
0,5-1 mm² Rot M6 26,5 mm
0967400105
Blau M5 31,5 mm
100 St.
0967400106
Blau M6 31,5 mm
100 St.
0967400108
Blau M8 33,5 mm
100 St.
0967400153
1,5-2,5 mm² Blau M3 20 mm
100 St.
0967400156
1,5-2,5 mm² Blau M6 27,5 mm
0967400155
1,5-2,5 mm² Blau M5 25 mm
0967400157
1,5-2,5 mm² Blau M10 24,9 mm
500 St.
0967400158
1,5-2,5 mm² Blau M8 30 mm
0967400206
Gelb M6 38 mm
100 St.
0967400208
Gelb M8 38 mm
100 St.
0967400306
Rot M6 41 mm
50 St.
0967400405
4-6 mm² Gelb M5 27 mm
0967400404
4-6 mm² Gelb M4 25 mm
0967400408
4-6 mm² Gelb M8 33 mm
0967400406
4-6 mm² Gelb M6 28,5 mm
0967400410
4-6 mm² Gelb M10 28 mm
500 St.
0967400150
1,5-2,5 mm² Blau M10 33 mm
100 St.
0967400400
4-6 mm² Gelb M10 37 mm
50 St.
0967400008
Rot M8 28,5 mm
100 St.
0967400154
1,5-2,5 mm² Blau M4 22 mm
0967400053
0,5-1 mm² Rot M3 20 mm
0967400043
0,1-0,5 mm² Gelb M3 16 mm
1000 St.
0967400050
0,5-1 mm² Rot M10 33 mm
100 St.
0967400412
4-6 mm² Gelb M12 30 mm
50 St.
0967400004
10-10 mm² Rot M4 24 mm
100 St.
0967410004
10-10 mm² Rot M4 29 mm
50 St.
0967410005
10-10 mm² Rot M5 29 mm
50 St.
0967410006
10-10 mm² Rot M6 30,5 mm
50 St.
0967410008
10-10 mm² Rot M8 35,5 mm
50 St.
0967410010
10-10 mm² Rot M10 38 mm
50 St.
0967410012
10-10 mm² Rot M12 42 mm
50 St.
0967416005
16-16 mm² Blau M5 37 mm
50 St.
0967416006
16-16 mm² Blau M6 37 mm
50 St.
0967416008
16-16 mm² Blau M8 40,5 mm
50 St.
0967416010
16-16 mm² Blau M10 44,5 mm
50 St.
0967416012
16-16 mm² Blau M12 48,5 mm
50 St.
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
Aufgeweitete Isolierhülse


Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.



"Easy Entry"–Einführung


Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter



Hochwertiges Polyamid


Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich



UL-zertifiziert (0,5-6,0 mm²)

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Ringform nach DIN 46237