Crimpkabelschuh Gabelform
Crimpkabelschuh Gabelform - 1
Crimpkabelschuh Gabelform - 2
Crimpkabelschuh Gabelform - 3
Crimpkabelschuh Gabelform - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Gabelform

Polyamid-isoliert

  • Nennspannung max.: 600 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich max.: 105 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: Nylon
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Flanschloch Länge Anzahl VE
Preis/VE
0967401051
0,5-1 mm² Rot M3,5 17 mm
100 St.
0967401053
0,5-1 mm² Rot M3 17 mm
0967401052
0,5-1 mm² Rot M2,5 17 mm
100 St.
0967401055
0,5-1 mm² Rot M5 19 mm
100 St.
0967401054
0,5-1 mm² Rot M4 18 mm
0967401152
1,5-2,5 mm² Blau M3,5 17 mm
100 St.
0967401056
0,5-1 mm² Rot M6 21 mm
100 St.
0967401153
1,5-2,5 mm² Blau M3 17 mm
100 St.
0967401154
1,5-2,5 mm² Blau M4 18 mm
0967401156
1,5-2,5 mm² Blau M6 22 mm
100 St.
0967401155
1,5-2,5 mm² Blau M5 20 mm
100 St.
0967401405
4-6 mm² Gelb M5 22 mm
0967401404
4-6 mm² Gelb M4 21 mm
0967401406
4-6 mm² Gelb M6 23 mm
50 St.
0967401408
4-6 mm² Gelb M8 26 mm
50 St.
0967401158
1,5-2,5 mm² Blau M8 23 mm
100 St.
0967401105
10-10 mm² Blau M5 17 mm
100 St.
0967401605
16,0-16,0 mm² Blau M5 20 mm
100 St.
0967401606
16,0-16,0 mm² Blau M6 20 mm
100 St.
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
Aufgeweitete Isolierhülse


Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.



"Easy Entry"–Einführung


Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter.



Hochwertiges Polyamid


Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich.

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Gabelform nach DIN 46237/C