Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Container-Warnmarkierung
Flexible, hochreflektierende, witterungsbeständige, selbstklebende Folien für die Kennzeichnung von Containern und Wechselbehältern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erfüllt die Vorgaben für Rückstrahlwerte gemäß DIN 67520:2013-10 (RA2; Aufbau C)
- Retro-reflektierendes System aus metallisierten Mikroprismen für erhöhte Flexibilität
- Metallisierter Struktur ermöglicht Schnittkanten ohne offene Zellen
- Permanente Haftung auf lackierten Oberflächen durch speziellen Haftklebstoff
- Langlebig und volle Funktionalität bis zu 5 Jahren bei korrekter Anwendung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Speziell entwickelt für die Kennzeichnung von Containern und Wechselbehältern, die im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt sind.
- Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett sowie sonstigen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft beeinträchtigen können
- Abgeplatzte oder poröse Lackflächen, Roststellen usw. mit Drahtbürste säubern
- Anschließend Reststaub usw. mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen
- Neulackierungen müssen völlig ausgehärtet sein
- Zur Sicherstellung der Verträglichkeit sind vorab Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen
- Bitte beachten Sie auch das separate Dokument "Bedienungsanleitung"
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!