Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe

Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe

  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Innenausstattung: Baumwolltrikot
  • Normen: EN 374, EN 388, EN 420
  • Kategorie: III
  • Materialstärke: 1,1 mm
  • Farbe: Rotbraun

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Länge Werkstoff Innenausstattung Anzahl VE
Preis/VE
0899430420
10 580 mm PVC - Polyvinylchlorid Baumwolltrikot
3 St.
0899430409
9 350 mm PVC - Polyvinylchlorid Baumwolltrikot
6 St.
0899430410
10 350 mm PVC - Polyvinylchlorid Baumwolltrikot
6 St.
0899430419
9 580 mm PVC - Polyvinylchlorid Baumwolltrikot
3 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Angenehmer Tragekomfort durch Baumwoll-Jersey-Innenfutter

  • Hervorragende mechanische Beständigkeit

  • Optimaler Schutz gegen Nässe und Chemikalien

  • Gute Resistenz gegen wässrige Säuren und Laugen, Fette und Öle