Chemikalienschutzhandschuh Nitril

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Chemikalienschutzhandschuh Nitril

Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung

  • Werkstoff: Nitril
  • Innenausstattung: Baumwollbeflockung
  • Normen: EN 374, EN 388, EN 420
  • Kategorie: III
  • Länge: 330 mm
  • Materialstärke: 0,38 mm
  • Toleranz Materialstärke (+/-): 0,03 mm
  • Farbe: Grün

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Werkstoff Innenausstattung Normen Anzahl VE
Preis/VE
089943507
7 Nitril Baumwollbeflockung EN 374, EN 388, EN 420
6 St.
089943508
8 Nitril Baumwollbeflockung EN 374, EN 388, EN 420
6 St.
089943511
11 Nitril Baumwollbeflockung EN 374, EN 388, EN 420
6 St.
089943509
9 Nitril Baumwollbeflockung EN 374, EN 388, EN 420
6 St.
089943510
10 Nitril Baumwollbeflockung EN 374, EN 388, EN 420
6 St.
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
  • 100% flüssigkeitsdicht

  • Sicherer Griff durch Rautenprofil

  • Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz gegen zahlreiche Laugen, Säuren, Fette, Öle und z.T. Lösungsmittel

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Lebensmittelgeprüft