Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Chloropren

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Chloropren

Innenseitige Baumwollbeflockung

  • Werkstoff: Naturlatex-Chloropren-Mischung
  • Innenausstattung: Baumwollbeflockung
  • Normen: EN 388, EN 374, EN 420
  • Kategorie: III
  • Länge: 320 mm
  • Materialstärke: 0,67 mm
  • Toleranz Materialstärke (+/-): 0,03 mm
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Werkstoff Innenausstattung Normen Anzahl VE
Preis/VE
0899435508
8 Naturlatex-Chloropren-Mischung Baumwollbeflockung EN 388, EN 374, EN 420
6 St.
0899435509
9 Naturlatex-Chloropren-Mischung Baumwollbeflockung EN 388, EN 374, EN 420
6 St.
0899435510
10 Naturlatex-Chloropren-Mischung Baumwollbeflockung EN 388, EN 374, EN 420
6 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • 100% flüssigkeitsdicht

  • Sehr gute Feinfühligkeit

  • Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen

  • Gute mechanische Beständigkeit

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Lebensmittelgeprüft