Chemikalienschutzhandschuh Chloropren

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Chemikalienschutzhandschuh Chloropren

Schwere Ausführung

  • Werkstoff: Chloropren
  • Innenausstattung: Baumwollbeflockung
  • Normen: EN 388, EN 374, EN 420
  • Kategorie: III
  • Länge: 330 mm
  • Materialstärke: 0,68 mm
  • Toleranz Materialstärke (+/-): 0,03 mm
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Werkstoff Innenausstattung Normen Anzahl VE
Preis/VE
0899435608
8 Chloropren Baumwollbeflockung EN 388, EN 374, EN 420
6 St.
0899435609
9 Chloropren Baumwollbeflockung EN 388, EN 374, EN 420
6 St.
0899435610
10 Chloropren Baumwollbeflockung EN 388, EN 374, EN 420
6 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Innenseitige Baumwollbeflockung

  • Sicherer Griff durch Rautenprofil

  • Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, Laugen, Öle und Fette

  • Gute mechanische Beständigkeit

  • Lebensmittelgeprüft