Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl

Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter

  • Größe: 10
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Innenausstattung: Baumwoll-Jerseyfutter
  • Normen: EN 374, EN 388, EN 420
  • Kategorie: III
  • Länge: 350 mm
  • Materialstärke: 1,80 mm
  • Toleranz Materialstärke (+/-): 0,03 mm
  • Farbe: Grün
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
Art.-Nr. Größe Werkstoff Innenausstattung Normen Anzahl VE
Preis/VE
0899430
10 PVC - Polyvinylchlorid Baumwoll-Jerseyfutter EN 374, EN 388, EN 420
12 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Sehr guter Nass- und Trockengriff durch Mikro-Rauung an den Handflächen

  • 100% flüssigkeitsdicht

  • Kälte- und wärmeisolierendes Jerseyfutter