Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Car-Tester TB 60
Keine Batterien erforderlich – Spannungsversorgung erfolgt über die KFZ-/NFZ-Batterie (12-24 V DC)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Spannungs-/ Polaritäts-/ Durchgangs-/ Zündimpuls-/ Komponentenprüfung
- Komponentenaktivierung mit positivem bzw. negativem Pol
- Messung der Frequenz der Hochspannungszündimpulse
- Peakerkennung (in 0,5 V, 1 V, 2 V, 5V, 10 V und 48 V Stufen)
Für die Fehlersuche in KFZ und NFZ sowie allen anderen Bereichen bis 60 V Gleichspannung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!