COVID-19 Antigen Watmind Speichel Test
COVID-19 Antigen Watmind Speichel Test - 1
COVID-19 Antigen Watmind Speichel Test - 2
COVID-19 Antigen Watmind Speichel Test - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

COVID-19 Antigen Watmind Speichel Test

Corona - Laientest, Selbsttest für Zuhause
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
5993543261
5 St.
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
  • Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest (Kolloidales Gold)

  • Speicheltest für Laien

  • 10-15 Minuten bis zum Ergebnis

  • Prüfverfahren: Wenn der Test korrekt durchgeführt wurde, erscheint die Kontrolllinie, da die Reagenzien reaktiv sind.

  • Das Set dient dem qualitativem Nachweis von SARS-CoV-2 Antigen durch in einfachen Speichel-Schnelltest.

  • Prophylaktisch oder zur Anwendung an Personen mit Verdacht auf eine COVID-19-Infektion.

  • Ein positives Testergebnis weist darauf hin, dass die Probe ein Coronavirus-Antigen enthält.

  • Ein negatives Testergebnis schließt die Möglichkeit einer Infektion nicht aus.

Bestandteile:


  • 5 x Testkassette (einzeln verpackt)

  • 5 x steriler Abstrichtupfer

  • 5 x Extraktionsröhrchen vorbefüllt mit Extraktionspufferlösung

  • Packungsbeilage
Hinweis
  • Definition von Selbst- und Schnelltests: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronatest/faq-schnelltests

  • Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html