COVID-19 Antigen Safecare Test Nase
COVID-19 Antigen Safecare Test Nase - 1
COVID-19 Antigen Safecare Test Nase - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

COVID-19 Antigen Safecare Test Nase

Corona - Laientest, Selbsttest für Zuhause
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
5993543200
5 St.
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
  • Coronavirus (2019-nCoV)-Antigen-Schnelltestkit (Abstrich)

  • Laientest, Selbstest für Zuhause

  • 10-15 Minuten bis zum Ergebnis

  • Prüfverfahren: Wenn der Test korrekt durchgeführt wurde, erscheint die Kontrolllinie, da die Reagenzien reaktiv sind.

  • Ein immunchromatographischer Assay für den schnellen qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Virus-Antigen mittels anterior-nasalen Abstrichproben.

  • Der Test dient als Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen auf das neuartige Coronavirus, kann aber auch als Bestätigungsmethode für den Nukleinsäure-Nachweis bei Patienten nach deren Entlassung dienen.

  • Ein positives Testergebnis weist darauf hin, dass die Probe ein Coronavirus-Antigen enthält.

  • Ein negatives Testergebnis schließt die Möglichkeit einer Infektion nicht aus

Bestandteile:


  • 5 COVID-19-Antigen-Testkassetten

  • 5 Extraktionsröhrchen mit Puffer

  • 5 Nasenabstrichtupfer

  • 1 Gebrauchsanweisung
Hinweis
  • Definition von Selbst- und Schnelltests: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronatest/faq-schnelltests

  • Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html