COVID-19 Antigen Hotgen Speichel Test

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

COVID-19 Antigen Hotgen Speichel Test

Corona - Laientest, Selbsttest für Zuhause
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
5993543260
5 St.
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
  • Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest (Kolloidales Gold)

  • Speicheltest für Laien

  • 15 Minuten bis zum Ergebnis

  • Prüfverfahren: Wenn der Test korrekt durchgeführt wurde, erscheint die Kontrolllinie, da die Reagenzien reaktiv sind.

  • Das Set dient dient der qualitativen in-vitro-Bestimmung vom neuartigen Coronavirus-Antigen in menschlichem Speichel.

  • Ideal für die Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen auf das neuartige Coronavirus, kann aber auch als Bestätigungsmethode für den Nukleinsäure-Nachweis in entlassenen Fällen verwendet werden.

  • Ein positives Testergebnis weist darauf hin, dass die Probe ein Coronavirus-Antigen enthält.

  • Ein negatives Testergebnis schließt die Möglichkeit einer Infektion nicht aus.

Bestandteile:


  • Coronavirus-Antigen-Testkassette

  • Probenahmerohr mit Verschlussklappe und inkludiertem Extraktionspuffer

  • Speichelsammler

  • Einwegbeutel für die Entsorgung

  • Gebrauchsanweisung
Hinweis
  • Definition von Selbst- und Schnelltests: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronatest/faq-schnelltests

  • Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html