Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CEE-Kupplung 400 V, 6 H
Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss
- Ausführung 63 A mit Schraubanschluss
Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623
Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!