Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal C-Bügel 4-teilig
Mit Hilfe des C-Bügels und den dazu passenden, optional erhältlichen Druckstücken lassen sich Traggelenke, Silentlager, Hülsen und Buchsen direkt am Fahrzeug ein- und auspressen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Werkzeug wird mit einer Trapezgewindespindel Tr27 geliefert und kann durch herausdrehen des Gewindeadapters, jederzeit durch eine Mechadraulik-Spindel nachgerüstet werden.
- Die beiden Aufnahme-Adapter ermöglichen die direkte Aufnahme der Druckplatten aus dem Universal Werkzeugsatz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen.
Lieferumfang Typ 1:
- 1 x C-Bügel mit Gewindeadapter AG 1-1/2“-16 Gang x IG Tr27
- 1 x Trapezgewindespindel Tr.27 x 250 mm
- 2 x Aufnahme-Adapter für Hülsen-Aufnahmeplatten
Lieferumfang Typ 2:
- 1 x C-Bügel mit Gewindeadapter AG 1-1/2“-16 Gang x IG Tr27
- 1 x Trapezgewindespindel Tr.27 x 300 mm
- 1 x Spindel-Aufnahme-Adapter für Hülsen-Aufnahmeplatten
- 1 x C-Bügel-Aufnahme-Adapter für Hülsen-Aufnahmeplatten
- Optimale Ergänzung zu Art.-Nr. 1952003880
- Das Sortiment ist in zwei Varianten lieferbar. Bitte bei der Bestellung angeben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!