Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Butylband mit Alukaschierung
Selbstklebendes Butylkautschuk-Montage- und Dichtungsband mit fest verankerter Alukaschierung – witterungsbeständig und haftend auf allen gängigen Untergründen im Bausektor
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit
- Das Butylband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet).
- Nicht korrodierend
Hohe Haftung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
Auf sämtlichen im Bausektor vorhandenen Untergründen einsetzbar, z.B. Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz, Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.
Butylbänder sind selbstverschweißend
Das Band ist nach der Verarbeitung sofort funktionstüchtig und erfüllt alle erforderlichen Eigenschaften.
Dampfdiffusionsdicht
Das Butylband ermöglicht ein wasserfestes Abdichten und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk.
- Kein Bimetalleffekt
- Bitumenverträglich
- Geräuschdämmend
- Einfache Verarbeitung
- Geruchsfrei
- Lebensmittelverträglich
- Lösemittel- und bitumenfrei
- Entspricht IVD-Merkblättern Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Verträglichkeit mit Bitumen nach DIN EN 1548
ISEGA:
- Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden
- Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65015 U 25
Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB Schema
- Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“
- Durchschraubung/Durchdringung des Butylbands ist zu vermeiden
- Butyl kann keine mechanische Sicherung übernehmen!
Zur Abdichtung der Rahmen gegenüber den Anschlussbereichen zur Dachaussparung kann das Aludichtband ideal überlappend eingesetzt werden
- Entspricht IVD-Merkblättern Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Verträglichkeit mit Bitumen nach DIN EN 1548
ISEGA:
- Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden
- Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65015 U 25
Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB Schema
- Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!
Für abdeckende Abdichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich, Beton- und Betonfertigteilebau. Typische Anwendungen sind die Abdichtung von Lichtkuppeln, Fensterrahmen, Schrägdach-Glaskonstruktionen (nur mit Andruckprofil), Gewächshäusern, Wintergärten und anderen Stoßverbindungen aus Glas, Kunststoff oder Metall. Sowie die Abdichtung von Dachdurchbrüchen, Regenrinnenanschlüssen oder Anschlüssen zwischen Vordach und Mauerwerk, sowie von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden.
Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +10°C liegen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl- /Bitumenprimer (Art.-Nr. 0892875) vorzubehandeln.
Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten, sollte das Band mit einer Andrückwalze (Art.-Nr. 0693011756) an den Untergrund gepresst und geglättet werden. Falten und Knicke sind zu vermeiden.
Butyl neigt zum „kalten Fluss“ (Fließeigenschaft des Bandes). Das Band sollte deshalb immer mit einem Andruckprofil montiert werden um ein Verrutschen der Dichtung durch z.B. durch Schneelast oder Stauwasser zu verhindern. Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht allerdings ein „Herausquetschen“ der Dichtmasse. Das Butylband auch nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden)!
Die Klebefläche des Dichtbandes muss bei Fugenüberklebungen mindestens 1/3 (je Kontaktfläche) der Bandbreite betragen. Überkopfverklebungen sind ohne zusätzliche mechanische Befestigungen nicht zulässig. Bei der Abdichtung von Glashalteprofilen darf das Gummiprofil nicht auf dem Dichtband aufliegen, die Breite des Butylbands ist so zu wählen, dass sich das Band zwischen den Gummiprofilen befindet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!