Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Butylband mit Alukaschierung
Butylband mit Alukaschierung - 1
Butylband mit Alukaschierung - 2
Butylband mit Alukaschierung - 3
Butylband mit Alukaschierung - 4
Butylband mit Alukaschierung - 5
Butylband mit Alukaschierung - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Butylband mit Alukaschierung

Selbstklebendes Butylkautschuk-Montage- und Dichtungsband mit fest verankerter Alukaschierung – witterungsbeständig und haftend auf allen gängigen Untergründen im Bausektor

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


  • Das Butylband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet).

  • Nicht korrodierend


Hohe Haftung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen


Auf sämtlichen im Bausektor vorhandenen Untergründen einsetzbar, z.B. Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz, Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.



Butylbänder sind selbstverschweißend


Das Band ist nach der Verarbeitung sofort funktionstüchtig und erfüllt alle erforderlichen Eigenschaften.



Dampfdiffusionsdicht


Das Butylband ermöglicht ein wasserfestes Abdichten und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk.



  • Kein Bimetalleffekt

  • Bitumenverträglich

  • Geräuschdämmend

  • Einfache Verarbeitung

  • Geruchsfrei

  • Lebensmittelverträglich

  • Lösemittel- und bitumenfrei
Leistungsnachweis
  • Entspricht IVD-Merkblättern Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Verträglichkeit mit Bitumen nach DIN EN 1548


ISEGA:


  • Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden

  • Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65015 U 25


Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB Schema

  • Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“
Hinweis
  • Durchschraubung/Durchdringung des Butylbands ist zu vermeiden

  • Butyl kann keine mechanische Sicherung übernehmen!
Anwendungsgebiet
Zur Abdichtung der Rahmen gegenüber den Anschlussbereichen zur Dachaussparung kann das Aludichtband ideal überlappend eingesetzt werden
  • Entspricht IVD-Merkblättern Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Verträglichkeit mit Bitumen nach DIN EN 1548


ISEGA:


  • Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden

  • Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65015 U 25


Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB Schema

  • Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!