Butylband
Butylband - 1
Butylband - 2
Butylband - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Butylband

Stark klebendes, doppelseitiges Dichtungsband aus Butylkautschuk für Überlappungsabdichtungen.

  • Chemische Basis: Butylkautschuk
  • Farbe: Schwarz
  • Dichtungsbandstärke: 2 mm
  • Länge: 15 m
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: trockene, liegende und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Chemische Basis Farbe Dichtungsband... Anzahl VE
Preis/VE
0894700122
12 mm Butylkautschuk Schwarz 2 mm
1 St.
0894700202
20 mm Butylkautschuk Schwarz 2 mm
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
Sehr gute Verträglichkeit mit vielen Oberflächen


Die gute Verträglichkeit mit Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-PVC, Bitumen, Anstrichsystemen sowie die sehr gute Hafteigenschaft ermöglicht eine vielfältige Kombination in Abdichtungs-Systemen.



Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.



Selbstverschweißend



Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon



Lösungsmittelfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!