Stretchfit HR Bundjacke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretchfit HR Bundjacke

Diese Jacke besteht aus widerstandsfähigem sowie elastischem Material, welches Ihnen Bewegungsfreiheit zusichert. Verdeckte Knöpfe verhindern Kratzer auf Oberflächen. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.

  • Werkstoff: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 260 g
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M301042003
Anthrazit XL 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M301042004
Anthrazit XXL 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M401209002
Blau L 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M401224002
Grau L 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M401224001
Grau M 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M401224003
Grau XL 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M401224004
Grau XXL 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
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
  • Elastisch, pflegeleicht, farbbeständig, verdeckte Knöpfe

  • 2 Vorder-, 2 Brust-, 2 Innentaschen, e-Care Handytasche

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, Unterarmbelüftung

  • ID-Kartenhalter