Stretch X Bundhose VfB

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretch X Bundhose VfB

Die moderne Hose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer. Bestickt mit VfB Stuttgart Wappen.

  • Farbe: Anthrazit
  • Größe: 50
  • Werkstoff: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 260 g
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M403449427
Anthrazit 50 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
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
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips

  • Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404