Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Image Bundhose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Image Bundhose

Funktionelle und robuste Arbeitshose mit praktischen Taschen. Für Sie durch die Elastitzität und hautfreundliches Material sehr angenehm zu tragen.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 300 g
  • Normen: EN 14404
  • EN-Norm: 14404
  • Waschbar bei: 60°C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M003105050
50 Anthrazit 65% Baumwolle, 35% Polyester 300 g
1 St.
M003105052
52 Anthrazit 65% Baumwolle, 35% Polyester 300 g
1 St.
M003105056
56 Anthrazit 65% Baumwolle, 35% Polyester 300 g
1 St.
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
  • Starkes Diagonal-Köpergewebe, farbecht und einlaufsicher

  • 2 Front-, Gesäß-, Meterstabtasche

  • Kontrastfarbene Biesen

  • Bund mit Gummizug

  • Verstärkte Knietaschen, entspricht DIN EN 14404