Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU Marine Bullaugendichtstoff
Elastischer Kleb- und Dichtstoff für Kunststoffscheiben im Marinebereich oder Caravanbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schwer entflammbar
Elastisch
- Mittels hoher Dehnfähigkeit werden unterschiedliche Materialausdehnungen kompensiert
- Vibrations- und schalldämpfend
Langsame Hautbildungszeit
- Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung großer Bauteile
- Fügeteile sind repositionierbar
Schleif- und überlackierbar
Gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Silikonfrei
EG-Baumusterprüfbescheinigung: Zugelassen für die Verklebung im Schiffs -und Bootsbau.
Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen. Im Fall des Überlackierens ist zu beachten, dass die Dicke und Härte des Lackfilms den Klebedichtstoff in seiner Dehnung beeinträchtigen und es so zu Rissbildungen kommen kann.
Produkt innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen aufbrauchen. Während der Aushärtung, jeden Kontakt mit nicht polymerisierten MS-Polymer-, PU-Hybrid-Dichtstoffen, Silikonen sowie Alkoholen oder Ammoniak vermeiden.
EG-Baumusterprüfbescheinigung: Zugelassen für die Verklebung im Schiffs -und Bootsbau.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Speziell für den Einsatz im Boots- und Schiffsbau entwickelte 1-Komponenten-Polyurethan Kleb- und Dichtmasse, welche für unterschiedliche Verklebungen und Abdichtarbeiten eingesetzt wird. Typische Anwendungen sind die Verklebung und Verfugung von Kunststoffscheiben und Bullaugen. Typische Untergründe sind Kunststoffglas (PMMA, Polycarbonat mit Siebdruckrand), Aluminium, GFK, rostfreier Stahl und Holz.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.
Das Abglätten sollte innerhalb der Hautbildezeit des Klebstoffes erfolgen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!