Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bürstenband grob
Besonders geeignet in Schweißnaht-, Konturen- und Kantenbereichen. Mit Sandstrahleffekt, sorgt für guten Haftgrund bei Verzinnung und Verspachtelung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum schnellen Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmassen, Lack, Rost und Folien
Sicherheitshinweis zum Betrieb mit druckluftbetriebenem Gerät DBS 3500:
- 11mm Bänder sind mit maximal 5,2 bar zu betreiben
- 23mm Bänder sind mit maximal 6,2 bar zu betreiben
- Der Anpressdruck darf in beiden Fällen bei max. 500 gr. liegen
Entfernen von Unterbodenschutz und Dichtmassen sowie schnelles Entlacken.
Besonders geeignet in Schweißnaht-, Konturen- und Kantenbereichen.
Mit Sandstrahleffekt, sorgt für guten Haftgrund bei Verzinnung und Verspachtelung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!