Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bürstenband fein
Besonders geeignet für Entrostungs- und Reinigungsarbeiten, sowie für das Entfernen von Dichtungen auf Grauguss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Nicht für Alu und Alu-Druckguss. Kein Sandstrahleffekt.
Sicherheitshinweis zum Betrieb mit druckluftbetriebenem Gerät DBS 3500:
- 11mm Bänder sind mit maximal 5,2 bar zu betreiben
- 23mm Bänder sind mit maximal 6,2 bar zu betreiben
- Der Anpressdruck darf in beiden Fällen bei max. 500 gr. liegen
Das schmale Bürstenband ist speziell für das Entlacken in Konturen- und scharfkantigen Bereichen mit 90° Winkel geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!