Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bürstenband Edelstahl
Besonders geeignet für Entlackung und das Entfernen von Korrosion auf Aluminiumkarosserien sowie -aufbauten, besonders im Bereich von Nieten bei LKW-Aufbauten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kein Sandstrahleffekt.
Sicherheitshinweis zum Betrieb mit druckluftbetriebenem Gerät DBS 3500:
- 11mm Bänder sind mit maximal 5,2 bar zu betreiben
- 23mm Bänder sind mit maximal 6,2 bar zu betreiben
- Der Anpressdruck darf in beiden Fällen bei max. 500 gr. liegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!