In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zum Reinigen und Entfernen von Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen, Beton, Naturstein, Holz und Kunststoff
Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Stahl-Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht) sowie Gussoberflächen. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
Ideales Allroundwerkzeug auf Edelstahl und Aluminium
Ideal für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Stahl- und Gussflächen
Ideal zur Bearbeitung von großen Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Für schwere und aggressive Bürstarbeiten.
Ideales Allroundwerkzeug auf Stahl und Gussteilen
Durch die besondere Form ideal zur Bearbeitung von Ecken, Kanten und schwer zugänglichen Stellen auf Stahl und Guss. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
Hervorragend für flexible und mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Stahl- und Gussoberflächen geeignet
Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Edelstahl- und Aluminium-Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht). Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Trockenschleifpapier-Scheibe Holz KP perfect
Trockenschleifpapier-Rolle Holz KP perfect
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW
Hand Polierpuk extra weich