Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne
Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne - 1
Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne - 2
Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne - 3
Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne - 4
Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne

Für die höchsten Ansprüche an die Ergonomie am Büroarbeitsplatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, optimal für aktiv-dynamisches Sitzen und unterstützt den Körper bei jeder Arbeitshaltung im Büro

  • Die Bewegung kann in jedem beliebigen Neigungswinkel arretiert werden

  • Der Netzrücken vermittelt den Eindruck von Leichtigkeit

  • Hohe, netzbespannte Rückenlehne mit verstellbarer Lordosenstütze

  • Lastabhängig gebremste Universal-Rollen für harte und weiche Böden mit großem Rollendurchmesser (65 mm)

  • 4D Armlehnen für optimale Einstellung


Vorteile:


  • Funktionale, ergonomische und komfortable Polstergestaltung

  • Bezugstoff 100.000 Scheuertouren nach Martindale, langlebig

  • Hochelastische Membran, atmungsaktiv, extrem stabil und einfach zu reinigen

  • Angenehmes Sitzgefühl