Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bürodrehstuhl Comfort I mit hoher Polster-Rückenlehne
Für die höchsten Ansprüche an die Ergonomie am Büroarbeitsplatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, optimal für aktiv-dynamisches Sitzen und unterstützt den Körper bei jeder Arbeitshaltung im Büro
- Die Bewegung kann in jedem beliebigen Neigungswinkel arretiert werden
- Klassische Soft-Komfortpolsterung
- Hohes Rückenteil verstellbar für großflächige Rückenunterstützung mit ausgeprägter Lordosenstütze
- Lastabhängig gebremste Universal-Rollen für harte und weiche Böden mit großem Rollendurchmesser (65 mm)
- 4D Armlehnen für optimale Einstellung
Vorteile:
- Funktionale, ergonomische und komfortable Polstergestaltung
- Bezugstoff 100.000 Scheuertouren nach Martindale, langlebig, weich und atmungsaktiv
- Pflegeleichte Rückseite der Rückenlehne aus Kunststoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!