Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Büro-Steckregal
Büro-Steckregal - 1
Büro-Steckregal - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Büro-Steckregal

Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Ordnern, Katalogen und weiterem Büromaterial

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sichere Ablage


  • Stabiles Büro-Steckregal mit Stahlfachböden

  • Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze

  • Einseitige Lagerung bei 300 mm Regaltiefe, beidseitige Lagerung und Zugriff bei Regaltiefe von 600 mm möglich

  • Ideal abgestimmt auf die Höhe handelsüblicher Ordner

  • Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante für hohe Stabilität und Sicherheit beim Bedienen


Unkomplizierte Anwendung


  • Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug

  • Individuell erweitern mit Anbaufeldern, Zubehör und weiteren Fachebenen
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.