Bügelkrampe
Bügelkrampe - 1
Bügelkrampe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bügelkrampe

Für Rundösen Ø 36, Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, 8-eckige Grundplatte

  • Bügelbreite: 20 mm
  • Länge: 65 mm
  • Breite: 40 mm
  • Lochabstand: 51 mm
  • Lochdurchmesser: 5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Ausführung: 8-eckige Grundplatte
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bügellänge Bügelbreite Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0880801
30 mm 20 mm 65 mm 40 mm
50 St.
0880802
25 mm 20 mm 65 mm 40 mm
25 St.