Bügelgriff
Bügelgriff - 1
Bügelgriff - 2
Bügelgriff - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bügelgriff

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberflächenstruktur: Gebürstet
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 10 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Höhe Durchmesser Achsmaß Anzahl VE
Preis/VE
0685237441
104 mm 30 mm 8 mm 96 mm
0685237444
200 mm 30 mm 8 mm 192 mm
0685237442
136 mm 30 mm 8 mm 128 mm
0685237443
168 mm 30 mm 8 mm 160 mm
0685237462
138 mm 35 mm 10 mm 128 mm
0685237461
106 mm 35 mm 10 mm 96 mm
0685237463
170 mm 35 mm 10 mm 160 mm
0685237464
202 mm 35 mm 10 mm 192 mm
0685237465
298 mm 35 mm 10 mm 288 mm
0685237466
362 mm 35 mm 10 mm 352 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!