Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Buddy3D Kamera für Prusa Drucker
Buddy3D Kamera für Prusa Drucker - 1
Buddy3D Kamera für Prusa Drucker - 2
Buddy3D Kamera für Prusa Drucker - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Buddy3D Kamera für Prusa Drucker

Buddy3D-Kamera für die Prusa Drucker, mit der Sie Ihre Drucke über Prusa Connect und die Prusa-Mobil-App fernüberwachen können

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Nutzbar mit einem PRUSA Drucker und kompatibel mit Prusa Connect und der Prusa-Mobil-App

  • Manuelle Positionierung und Justierung im Beriech von 180° horizontal und 45° vertikal

  • Hochwertige Optik

  • Durch IR-Beleuchtung auch für den Einsatz in völliger Dunkelheit geeignet

  • Ideal für Arbeitsplätze mit 24/7-Betrieb

  • Für den Betrieb bei Temperaturen bis zu 65°C ausgelegt

  • Aktualisierung der Firmware der Kamera über OTA.

  • Leichte Montage mit einem Magneten direkt am Rahmen

  • Stromversorgung durch das mitgelieferte USB Kabel, welche mit der Druckerplatine vebunden werden muss


Technische Parameter


  • Auflösung: 1920 x 1080

  • Eingang: 5 VDC 1A

  • Konnektivität: Wi-Fi 2,4 GHz


Im Lieferumfang enthalten


  • Buddy3D-Kamera für Prusa CORE One (1 St.)

  • USB-C-Kabel (1 St.)

  • Benutzerhandbuch (in 8 Sprachen)
Anwendungsgebiet