Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Spezialschaum mit Sicherheits-Kombiventil zum Verkleben und Abdichten von Bauteilen im Tiefbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kombiventiltechnologie (2 in 1)
Ersetzt arbeits- und zeitintensives Aufmörteln
Einfache Applikation, dadurch zeit- und kostensparende Verarbeitung. Handlich und praktisch in der Anwendung.
Wasserdichtes Verbinden
Durch hohe Widerstandsfähigkeit vielseitig einsetzbar
Benzin, Öl, Wasser
Kommunale Abwässer
Fäkalien
Bauübliche Chemikalienbelastung
Alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Bakterien und Säuren
Umweltschonend
Das Treibmittel ist frei von FKW, HFKW. Entspricht den Vorgaben der EG 842/2006.
Kühl und trocken lagern. Dose aufrecht lagern um einen Ventilschaden auszuschließen.
Dekorative Untergründe vor Verschmutzung schützen; angrenzende Flächen mit Klebeband / Folie abdecken.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum einfachen und schnellen Verfüllen von Fugen zwischen Schachtelementen (die der DIN 4034, Teil 2 entsprechen), sowie zum Abdichten und Verbinden von Brunnenschächten, Kanaleinstiegsschächten, Falzverbindungen, Hauskläranlagen und Hausanschlüssen. Haftet auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen wie Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart PVC (außer Polyethylen und Silikonkautschuk).
Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein. Den Untergrund sparsam mit Wasser benetzen.
Pistolenanwendung:
Verarbeitbar mit PURLOGIC Xpress (Art.-Nr. 0891 152 4) und PURLOGIC COMBIpress (Art.-Nr. 0891 152 6). Andere Pistolen sind nicht kompatibel!
Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln. Brunnenschaum gleichmäßig auf den Schachtring auftragen.
Winkeladapteranwendung:
Winkeladapter auf das Ventil aufschrauben und Dose mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln. Brunnenschaum gleichmäßig auf den Schachtring auftragen.
Innerhalb von 10 Minuten soll der folgende Schachtring aufgesetzt werden. Den aus dem Falzring ausquellenden Schaum nicht scheiden oder verstreichen. Überschüssigen, frischen Brunnenschaum sofort mit PU-Reiniger, ausgehärteten Brunnenschaum mechanisch entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!