Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brückenkopftischsäge CST120 Clipper
Beeindruckende Schnittlänge, leistungsstarker Motor und robuste Bauweise für anspruchsvolle Schneidarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beeindruckenden Schnittlänge von 1200 mm ermöglicht präzise Gehrungsschnitte bis zu 45 Grad
- Leistungsstarker 2,2-kW-Motor und maximale Leerlaufdrehzahl von 2800 U/min für anspruchsvolle Schneidarbeiten
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch robuste Bauweise und Schutzklasse III
- Verstellbarer Schneidkopf
- Integrierte Wasserzufuhr
Lieferung erfolgt ohne Trennscheibe.
- Ideal für präzise Schnitte in großformatige Fliesen, Feinsteinzeug und Keramik
- Für den professionellen Einsatz im Fliesenlegerhandwerk
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!