Brennerreiniger

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brennerreiniger

Speziell entwickelter Reiniger zum Entfernen von Fetten, Ölen und sonstigen Verschmutzungen an Brennerteilen

  • Inhalt: 0.5 l
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Farblos
  • Chemische Basis: Aliphatische Kohlenwasserstoffe
  • Dichte / Bedingung: 0,8 g/cm³ / bei 20°C
  • Flammpunkt min.: 23 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei -5°C bis 30°C
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893771
0.5 l Aerosoldose Charakteristisch Farblos
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
Hervorragende Reinigungsleistung


Fette und Öle werden schnell und effektiv angelöst und entfernt



Enthält korrosionsschützende Wirkstoffe


Schützt das System vor Rost und verhindert die Bildung neuer Beläge



Einfache Anwendung


Kurze Einwirkzeit. Kann danach mit einem Lappen einfach abgewischt werden



Gebrauchsfertige Lösung



Geeignet für alle im Kesselbau üblichen Materialien



Geruchsmild



AOX-frei



Silikonfrei

Hinweis

Lackierte Oberflächen vorher auf Beständigkeit prüfen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.