Bremsschlauch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsschlauch

DIN 74310

  • Betriebsdruck: 10 bar
  • Berstdruck: 50 bar
  • Werkstoff: Gummi
  • DIN: 74310

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser x Wanddicke Betriebsdruck Berstdruck Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
088511 35
18 x 3,5 mm 10 bar 50 bar Gummi
088513 60
25 x 6,0 mm 10 bar 50 bar Gummi
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
Material: Synthetischer Gummi mit Textileinlage